曜日別特売

真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮台座径(Φmm)170付属品取付ビス内容量1台
注意
※筒部と照明部は別売りのオプション販売となります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54322233700701金色真鍮磨き仕上げ127S
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322249700702金色真鍮磨き仕上げ274M
38,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322258700703金色真鍮磨き仕上げ545L
48,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322267700704古色真鍮古色仕上げ127S
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322276700705古色真鍮古色仕上げ274M
39,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322285700706古色真鍮古色仕上げ545L
50,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322328750140金色真鍮磨き仕上げ39SS
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322416750149銀色真鍮クローム仕上げ127S
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322425750150黒色真鍮ブラック仕上げ127S
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322486750156銀色真鍮クローム仕上げ274M
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322495750157黒色真鍮ブラック仕上げ274M
40,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322556750163銀色真鍮クローム仕上げ545L
45,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322565750164黒色真鍮ブラック仕上げ545L
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322294700707白色真鍮白色塗装仕上げ127S
24,000
取扱い終了
返品不可
54322303700708白色真鍮白色塗装仕上げ274M
34,500
取扱い終了
返品不可
54322319700709白色真鍮白色塗装仕上げ545L
45,000
取扱い終了
返品不可
54322337750141銀色真鍮クローム仕上げ39SS
25,800
取扱い終了
返品不可
54322346750142古色真鍮古色仕上げ39SS
25,300
取扱い終了
返品不可
54322355750143黒色真鍮ブラック仕上げ39SS
25,800
取扱い終了
返品不可
54322364750144古白色真鍮古白色仕上げ39SS
26,800
取扱い終了
返品不可
54322373750145パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ39SS
21,500
取扱い終了
返品不可
54322389750146アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ39SS
21,500
取扱い終了
返品不可
54322398750147メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ39SS
21,500
取扱い終了
返品不可
54322407750148オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ39SS
21,500
取扱い終了
返品不可
54322434750151古白色真鍮古白色仕上げ127S
26,000
取扱い終了
返品不可
54322443750152パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ127S
24,200
取扱い終了
返品不可
54322459750153アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ127S
24,200
取扱い終了
返品不可
54322468750154メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ127S
24,200
取扱い終了
返品不可
54322477750155オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ127S
24,200
取扱い終了
返品不可
54322504750158古白色真鍮古白色仕上げ274M
36,000
取扱い終了
返品不可
54322513750159パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ274M
33,500
取扱い終了
返品不可
54322529750160アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ274M
33,500
取扱い終了
返品不可
54322538750161メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ274M
33,500
取扱い終了
返品不可
54322547750162オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ274M
33,500
取扱い終了
返品不可
54322574750165古白色真鍮古白色仕上げ545L
46,000
取扱い終了
返品不可
54322583750166パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ545L
42,500
取扱い終了
返品不可
54322599750167アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ545L
42,500
取扱い終了
返品不可
54322608750168メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ545L
42,500
取扱い終了
返品不可
54322617750169オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ545L
42,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする