GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ルーペ ベアー
かわいらしい熊のお腹の部分が約2.5倍拡大のルーペになっており、本体は空洞で重さを感じず、楽に使用できます。
クマの顔と耳の部分が持ち手にしっくりなじむ形状です。
レンズは固定のため、交換はできません。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×107×20
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54322897
660531
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください