曜日別特売

DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750

DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。
現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。

用途
ストレスフリーなベンチレーションサンダル。
EVA 素材で通気性抜群、超軽量。
靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。
疲れにくいクッション仕様。
抗菌防臭加工を付加した快適仕様。
シリーズVENTILATION SAFETY SHOES材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用材質(底部)EVA材質(インソール)EVA・メッシュ甲皮EVA・メッシュ内容量1足
注意
※危険物から足裏を守る踏み抜き防止仕様ではありません。
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54202357875023.5~24D・グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202366875024.5~25D・グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202375875025.5~26D・グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202384875026.5~27D・グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202393875027.5~28D・グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202409875022.5~23D・グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
54202418875023.5~24N・ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202427875024.5~25N・ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202436875025.5~26N・ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202445875026.5~27N・ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202454875027.5~28N・ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202463875022.5~23N・ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202479875023.5~24ブライト・W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202488875024.5~25ブライト・W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202497875025.5~26ブライト・W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202506875026.5~27ブライト・W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202515875027.5~28ブライト・W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
54202524875022.5~23ブライト・W
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 作業以外
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがなく幅がある足なので大き目の靴、4Eなど幅広の靴を好みます。
4Eでも小指部分が膨らんでくる。
足指幅は、ゆったりしている作りだが、甲の部分が狭く、外に押し出される感じになる為、歩くと少し不安定に感じます。
普段26cm~25.5cm(タイトなつくりなら26.5cm)Lサイズでキツくもなくゆるくもなくピッタリでした
甲、中敷き、靴底(つま先~かかと)すべて通気穴あり

対象商品 : 54202384
2021-03-03
用途: お客様が工場立ち入りの際の上履き

ゆったりとしていて、通期性もよく、かかと部分が少し高くなっているので脱げなくてよい。

2が参考にしています
対象商品 : 54202418
2020-08-10
用途: 事務所内
建設業・工事業

クロックスタイプの安全靴の種類がどんどん減っていく中で
この靴を見つけました。
今まで使用していたクロックスタイプの安全靴より遥かに軽く
細身で事務の制服に合わせても違和感なしです。
普段24㎝の靴を履いてますがSサイズでちょうど良かったです。
ただ踵のゴム(紐?)は固くて、そこだけが残念ポイントでした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする