曜日別特売

C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611

C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 - CUC(中国産業)

肌にひんやりフィット!ファン付きウェアの良き相棒。
肌に密着する接触冷感とファン付きウェアの組み合わせにより爽快クールダウンサポート。体のラインに沿ってフィットするストレッチ性とかいた汗を素早く吸収し、衣服内のサラッとした快適性をキープする吸汗速乾性がより快適さを後押し。さらに汗の匂いを吸収し、繰り返し洗っても持続してその効果を発揮してくれる特殊消臭テープ仕様。

用途着心地ハード冷感感じやすいタイプシリーズアイスメッシュコンプレッション機能脇スリット、メッシュ仕様でムレ防止機能付き、ペンさし(アイコス収納可能)、脇消臭テープ内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
混率(%)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542094091611クロS19(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル11090416215
オープン
取扱い終了
542094181611クロM19(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル11194436415.5
オープン
取扱い終了
542094271611クロL19(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル11298456616
オープン
取扱い終了
542094361611クロLL19(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル113102476816.5
オープン
取扱い終了
542094451611クロ3L19(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル114108487017
オープン
取扱い終了
542094541611シロS18(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル11590416215
オープン
取扱い終了
542094631611シロM18(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル11694436415.5
オープン
取扱い終了
542094791611シロL18(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル11798456616
オープン
取扱い終了
542094881611シロLL18(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル118102476816.5
オープン
取扱い終了
542094971611シロ3L18(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル119108487017
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする