1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418

1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418
1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418
1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418
1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418
1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418
1611 C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611 CUC(中国産業) 54209418

C's CLUB アイスメッシュ半袖ポロシャツ 1611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード54209418品番1611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肌にひんやりフィット!ファン付きウェアの良き相棒。
肌に密着する接触冷感とファン付きウェアの組み合わせにより爽快クールダウンサポート。体のラインに沿ってフィットするストレッチ性とかいた汗を素早く吸収し、衣服内のサラッとした快適性をキープする吸汗速乾性がより快適さを後押し。さらに汗の匂いを吸収し、繰り返し洗っても持続してその効果を発揮してくれる特殊消臭テープ仕様。

用途着心地ハード冷感感じやすいタイプクロサイズMシリーズアイスメッシュコンプレッション色番19混率(%)(本体・トリコット)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ポリエステル111胸囲(cm)94裄丈(cm)43着丈(cm)64袖口囲(cm)15.5機能脇スリット、メッシュ仕様でムレ防止機能付き、ペンさし(アイコス収納可能)、脇消臭テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする