CUC(中国産業)
C's CLUB リフレクションスケルトンバイザーヘルメットC2 型 0381
高輝度反射により頭上、背面の視認性と安全性が向上。ヘルメット内の通気性を考えたベンチレーション搭載。
ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール装備しています。
スケルトンバイザー、あご紐は着脱可。
用途
墜落時保護、飛来落下物
材質
(本体)ABS樹脂、(バイザー)ポリカーボネート
サイズ
F
質量(g)
(本体)410、(バイザー)45
規格
厚生労働省保護帽の規格に適合
シリーズ
0380/0381
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
295×219×156
内寸(mm)
D234×W199
塗装
2液ウレタン塗料スプレーガン塗装
適合頭囲(cm)
最大61
ひもタイプ
S式ワンタッチ
バイザー色
スモーク
内容量
1個
注意
※質量は若干の誤差があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54216585
0381
アースグリーン
43
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
54216594
0381
クロ
19
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
54216603
0381
シルバー
26
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
54216619
0381
シロ
18
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
54216628
0381
チャコールグレー
34
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください