曜日別特売

CUC 長袖シャツ 2501

CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)CUC 長袖シャツ 2501 - CUC(中国産業)

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

シリーズ2505SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトツイル)種別長袖シャツ内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542208982501グリーンS30106457155
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209072501グリーンM30110477357
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209162501グリーンL30114497559
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209252501グリーンLL30118517761
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209342501グリーン3L30122537962
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209432501グリーン4L30126558162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209592501グリーン6L30134598162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209682501グリーン8L30142638162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542209772501コンS02106457155
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
542209862501コンM02110477357
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
542209952501コンL02114497559
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210042501コンLL02118517761
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
542210132501コン3L02122537962
オープン
2,790
3,069(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
542210292501コン4L02126558162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210382501コン6L02134598162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210472501コン8L02142638162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210562501シルバーS26106457155
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210652501シルバーM26110477357
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210742501シルバーL26114497559
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542210832501シルバーLL26118517761
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
542210992501シルバー3L26122537962
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211082501シルバー4L26126558162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211172501シルバー6L26134598162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211262501シルバー8L26142638162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211352501フェードグリーンS36106457155
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211442501フェードグリーンM36110477357
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211532501フェードグリーンL36114497559
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211692501フェードグリーンLL36118517761
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211782501フェードグリーン3L36122537962
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211872501フェードグリーン4L36126558162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542211962501フェードグリーン6L36134598162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212052501フェードグリーン8L36142638162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212142501ベージュS01106457155
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212232501ベージュM01110477357
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212392501ベージュL01114497559
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212482501ベージュLL01118517761
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212572501ベージュ3L01122537962
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212662501ベージュ4L01126558162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212752501ベージュ6L01134598162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
542212842501ベージュ8L01142638162
オープン
2,790
3,069(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする