HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819

HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 - CUC(中国産業)HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 - CUC(中国産業)HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 - CUC(中国産業)HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 - CUC(中国産業)HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 - CUC(中国産業)HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ツナギ 9819 - CUC(中国産業)
(4件のレビュー)
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
シリーズ9819仕様左胸ポケットファスナー仕様、脇メッシュ仕様種別長袖ツナギ機能ストレッチ袖丈長袖内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
腰囲(cm)
袖丈(cm)
股下(cm)
袖口囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542239879819インディゴブルーS171084583587622160~165
オープン
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
542239969819インディゴブルーM171124787597623165~170
オープン
取扱い終了
542240059819インディゴブルーL171164991607624170~175
オープン
取扱い終了
542240149819インディゴブルーLL171205195617825175~180
オープン
取扱い終了
542240239819インディゴブルー3L171245399627826180~185
オープン
取扱い終了
542240399819インディゴブルー4L1712855103637827185~190
オープン
取扱い終了
542240489819グレーS051084583587622160~165
オープン
取扱い終了
542240579819グレーM051124787597623165~170
オープン
取扱い終了
542240669819グレーL051164991607624170~175
オープン
取扱い終了
542240759819グレーLL051205195617825175~180
オープン
取扱い終了
542240849819グレー3L051245399627826180~185
オープン
取扱い終了
542240939819グレー4L0512855103637827185~190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54224005
2024-04-01
用途: 自動車整備

とにかく超胴長なつくりになっています。身長173㎝です。Lサイズ購入しました。上半身はちょうどよいのですが、なんせ胴長なのでお尻の部分がすごく下になります。結局一度も着ないでタンスの肥やしになっています。体形が超胴長短足な人にはいいかもしれませんが、普通の人にはお勧めできません。

対象商品 : 54223987
2023-03-12
用途: 日常業務(機械設備メンテナンス作業)の作業着に、その他プライベートのDIY作業着として。
卸売・小売業

オーバーオールの着用としては少しスリムな仕立てと思われますが、作業着として直に着用するのにはフィット感バッチリです。どなたかも指摘していた少し細目の袖周り寸法についてですが、ストレッチ素材なので問題ないと思います。ただ、使い込んだ時のダレ感がどの程度になるのかな? スタイリッシュなツナギを希望の方にはお勧めします。

対象商品 : 54224005
2021-11-27
用途: 普段の作業に使用してます。

冬用かと思い購入しましたが、本格的な冬には寒いです。又来年春に着たいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54224014
2021-05-21
用途: 自動車整備

LLを購入。170cm日本人体型には 胴長、足長で 股下がだぶつき 裾は3重折り。お腹回りは丁度。腕の長さも丁度。ストレッチ素材は動きも良く 生地の厚みも丁度良い。値段は手ごろなので 次回の購入は耐久性を見て判断。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする