DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254

DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)DOGMAN 半袖ラガーシャツ 1254 - CUC(中国産業)

1、T/C素材ながら綿の風合いある生地感。目付が250g/m2あり、生地厚感と丈夫さを兼ね備えたこだわりの素材。
2、今ブームのラガーシャツで作業服としてはもちろん、普段着としても着て頂ける商品。
3、襟はこだわりの綿100%素材を使用。

仕様脇スリット、襟別生地仕様種別半袖ラガーシャツシリーズ1254混率(%)本体:ポリエステル65、綿35(鹿の子)/襟:綿100袖丈半袖内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542272951254アカ4L1265326.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273041254グレーS964321.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273131254グレーM1024522.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273381254グレーLL1144924.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273561254グレー4L1265326.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273651254クロS964321.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273741254クロM1024522.5
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
542273831254クロL1084723.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542273991254クロLL1144924.5
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
542274171254クロ4L1265326.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542274261254コンS964321.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542274351254コンM1024522.5
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
542274691254コン3L1205125.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542274781254コン4L1265326.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542274961254ベージュM1024522.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542275051254ベージュL1084723.5
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
542275141254ベージュLL1144924.5
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
542272591254アカM1024522.5
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542273291254グレーL1084723.5
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542273471254グレー3L1205125.5
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542274081254クロ3L1205125.5
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542274441254コンL1084723.5
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542274531254コンLL1144924.5
オープン
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542272431254アカS964321.5
オープン
取扱い終了
542272681254アカL1084723.5
オープン
取扱い終了
542272771254アカLL1144924.5
オープン
取扱い終了
542272861254アカ3L1205125.5
オープン
取扱い終了
542274871254ベージュS964321.5
オープン
取扱い終了
542275231254ベージュ3L1205125.5
オープン
取扱い終了
542275391254ベージュ4L1265326.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする