曜日別特売

DOGMAN 長袖シャツ 8651

DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8651 - CUC(中国産業)

1、伸縮性に優れた生地を使用しているから、どんな姿勢もノンストレス。
2、、CHUSAN独自で日本人体型を研究し型紙を起こした美尻で細身のシルエット。数あるDOGMAN(ドッグマン)シリーズの中でも細身。

シリーズ8655SERIES混率(%)綿67、ポリエステル32、ポリウレタン1生地ストレッチへリンボーン仕様胸ポケット、右胸ポケット、袖口カフス種別長袖シャツ内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542281088651インディゴブルーM17105437360
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281448651インディゴブルー4L17121518063.5
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281538651インディゴブルー6L17129558264
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281698651ウグイスM57105437360
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281788651ウグイスL57109457461
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281878651ウグイスLL57113477662
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281968651ウグイス3L57117497863
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282058651ウグイス4L57121518063.5
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282148651ウグイス6L57129558264
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282238651キャメルM06105437360
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282398651キャメルL06109457461
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282488651キャメルLL06113477662
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282578651キャメル3L06117497863
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282668651キャメル4L06121518063.5
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282758651キャメル6L06129558264
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282848651クロM19105437360
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542282938651クロL19109457461
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542283098651クロLL19113477662
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542283188651クロ3L19117497863
オープン
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
542283278651クロ4L19121518063.5
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542283368651クロ6L19129558264
オープン
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
542281268651インディゴブルーLL17113477662
オープン
3,690
4,059(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
542281178651インディゴブルーL17109457461
オープン
取扱い終了
542281358651インディゴブルー3L17117497863
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする