DOGMAN 長袖シャツ 8111

DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8111 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

アートのように語られる”服”
アメリカン・ワークウェアの代名詞とも言うべきヒッコリーを使い、当時の空気感を漂わせながらも現代のワークシーンにリアルに蘇えさせたのがこの商品。使いこまれていくにつれ独特の風合いを醸し出していく。様々なメーカーがヒッコリーのアイテムをリリースしているが、職人の心を捉えて離さないのは、この商品である。
ヴィンテージワークの神髄
10.5オンスのヒッコリー生地にボールバイオウォッシュをかけている。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。定番のヒッコリー柄は汚れが目立ちづらくワークに最適でアメリカンテイストな商品となっています。左右の異なる胸ポケットや大きめのカーゴポケットがワーカーに人気。8115カーゴパンツは裾ゴム入り。
ロングセラー/製品洗い/綿100%/防縮/バイオ洗い加工

シリーズ8115SERIES混率(%)綿100生地10.5オンスヒッコリー仕様袖口アジャスター、両脇ガゼット仕様、左胸ポケットペン差し部分二重ポケット種別長袖シャツ内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542322838111アイボリーM03108477559
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542322998111アイボリーL03112497761
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323088111アイボリーLL03116517963
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323178111アイボリー3L03120538164.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323358111アイボリー6L03132578165
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323448111インディゴブルーM17108477559
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323538111インディゴブルーL17112497761
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323698111インディゴブルーLL17116517963
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323788111インディゴブルー3L17120538164.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323878111インディゴブルー4L17124558165
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323968111インディゴブルー6L17132578165
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542324058111クロM19108477559
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542324148111クロL19112497761
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542324238111クロLL19116517963
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542324398111クロ3L19120538164.5
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542324488111クロ4L19124558165
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542324578111クロ6L19132578165
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
542323268111アイボリー4L03124558165
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54232335
2021-12-08
用途: 建築作業着として。
建設業・工事業

ドックマンは、サイズ感が少し小さく感じてますが、183cm100kgのガッチリ体型でも、着ることが出来ました。
なにより他で買うより、凄く安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする