曜日別特売

ストレートポリッシャ

ストレートポリッシャ - サンコー(サンコーミタチ)

回転数5600min-1でステンレスのミガキ、研磨作業に最適。
安心の二重絶縁仕様。
コレットアダプタ標準装備。

用途100mm不織布ホイール・フラップホイール・綿バフ・サイザルバフ等でステンレスミガキ作業付属品17mmスパナ×2、10/12mmスパナ、ディスクスパナ、スリーブΦ12.7(厚さ25mmのみ対応)、6mmコレット、コレットアダプタ、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)435研削砥石寸法(mm)(外径)研磨布類:100以下(不織布・フラップホイール等)、バフ類:125以下(綿バフ・サイザル等)最高使用周速度(m/s)38アズワン品番64-8613-78シャフト寸法(mm)M10(1.5)×38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201858MSP100BD単相1004.556001.92.7(2芯)
47,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54201858MSP100BD49492287MSP100BD2MSP100BD ストレートポリッシャ ミタチ 49492287ストレートポリッシャミタチ1台
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする