前澤化成工業
HI継手 HI異径ソケット
確実な接着確認に有効です。
材質
水道用硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
給水用
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径
選択してください
20×13
25×13
25×20
30×20
30×25
40×20
40×25
40×30
50×20
50×25
50×30
50×40
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54281475
HITS20X13透明
20×13
¥
158
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54281484
HITS25X13透明
25×13
¥
229
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54281493
HITS25X20透明
25×20
¥
229
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54281509
HITS30X20透明
30×20
¥
295
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54281518
HITS30X25透明
30×25
¥
295
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54281527
HITS40X20透明
40×20
¥
512
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
54281536
HITS40X25透明
40×25
¥
512
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
54281545
HITS40X30透明
40×30
¥
512
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54281554
HITS50X20透明
50×20
¥
807
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
54281563
HITS50X25透明
50×25
¥
807
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
54281579
HITS50X30透明
50×30
¥
807
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54281588
HITS50X40透明
50×40
¥
807
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材