前澤化成工業
自在ユニオン FU
TS式
材質
PVC
形状
ユニオン
最高使用温度(℃)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54285106
FU13
13
1
¥
911
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
54285115
FU15
15
1
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285124
FU20
20
1
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54285133
FU25
25
1
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
54285149
FU30
30
1
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54285158
FU40
40
1
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
54285167
FU50
50
1
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材