曜日別特売

ポストフレックス スタンダードタイプ

ポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードタイプ - グリーンクロス

特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。

用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200NETIS番号KT-030051-VR内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安3g、排水性舗装36g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290959PF400 オレンジ1オレンジ40064-6602-96
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54290968PF650 オレンジ1.25オレンジ65064-6602-97
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54290977PF800 オレンジ1.5オレンジ80064-6602-98
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54290986PF1000 オレンジ1.75オレンジ100064-6602-99
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54290995PF400 グリーン1グリーン40064-6603-01
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291004PF650 グリーン1.25グリーン65064-6603-02
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291013PF800 グリーン1.5グリーン80064-6603-03
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291029PF1000 グリーン1.75グリーン100064-6603-04
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291038PF400 ブラウン1ブラウン40064-6603-05
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291047PF650 ブラウン1.25ブラウン65064-6603-06
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291056PF800 ブラウン1.5ブラウン80064-6603-07
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291065PF1000 ブラウン1.75ブラウン100064-6603-08
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291074PF400 イエロー1イエロー40064-6603-09
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291083PF650 イエロー1.25イエロー65064-6603-10
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291099PF800 イエロー1.5イエロー80064-6603-11
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291108PF1000 イエロー1.75イエロー100064-6603-12
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291117PF400 ブルー1ブルー40064-6603-13
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291126PF650 ブルー1.25ブルー65064-6603-14
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291135PF800 ブルー1.5ブルー80064-6603-15
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291144PF1000 ブルー1.75ブルー100064-6603-16
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする