曜日別特売

ポストフレックス 一本脚タイプ

ポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロスポストフレックス 一本脚タイプ - グリーンクロス

特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。

用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)200内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安3g、排水性舗装36g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54291275PF-Q400 オレンジ1オレンジ40064-6603-29
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291284PF-Q650 オレンジ1.25オレンジ65064-6603-30
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291293PF-Q800 オレンジ1.5オレンジ80064-6603-31
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291309PF-Q1000 オレンジ1.75オレンジ100064-6603-32
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291318PF-Q400 グリーン1グリーン40064-6603-33
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291327PF-Q650 グリーン1.25グリーン65064-6603-34
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291336PF-Q800 グリーン1.5グリーン80064-6603-35
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291345PF-Q1000 グリーン1.75グリーン100064-6603-36
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする