曜日別特売

ポストフレックス スタンダードLEDタイプ

ポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロスポストフレックス スタンダードLEDタイプ - グリーンクロス

ポストフレックス用LED発光体を追加し視認性アップしています。LEDの視認距離は500mです。車両、自転車、歩行者からの視認性が格段に向上します。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。

用途道路や駐車場などの視認誘導標です。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2、LED自発光体幅(mm)200内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安3g、排水性舗装36g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
全20種類を絞り込む
高さ(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54291363PF-L400 オレンジ1オレンジ40064-6603-38
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291379PF-L650 オレンジ1.25オレンジ65064-6603-39
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291388PF-L800 オレンジ1.5オレンジ80064-6603-40
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291397PF-L1000 オレンジ1.75オレンジ100064-6603-41
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291406PF-L400 グリーン1グリーン40064-6603-42
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291415PF-L650 グリーン1.25グリーン65064-6603-43
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291424PF-L800 グリーン1.5グリーン80064-6603-44
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291433PF-L1000 グリーン1.75グリーン100064-6603-45
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291449PF-L400 ブラウン1ブラウン40064-6603-46
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291458PF-L650 ブラウン1.25ブラウン65064-6603-47
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291467PF-L800 ブラウン1.5ブラウン80064-6603-48
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291476PF-L1000 ブラウン1.75ブラウン100064-6603-49
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291485PF-L400 イエロー1イエロー40064-6603-50
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291494PF-L650 イエロー1.25イエロー65064-6603-51
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291503PF-L800 イエロー1.5イエロー80064-6603-52
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291519PF-L1000 イエロー1.75イエロー100064-6603-53
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291528PF-L400 ブルー1ブルー40064-6603-54
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291537PF-L650 ブルー1.25ブルー65064-6603-55
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291546PF-L800 ブルー1.5ブルー80064-6603-56
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291555PF-L1000 ブルー1.75ブルー100064-6603-57
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする