グリーンクロス
ラウンドポスト 200台座 着脱一本脚
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途
道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品
ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)
200
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安2g、排水性舗装24g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
全8種類を絞り込む
色
オレンジ
グリーン
高さ(mm)
400
650
800
1000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54291686
RP-U400 オレンジ
1
オレンジ
400
64-6603-70
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291695
RP-U650 オレンジ
1.25
オレンジ
650
64-6603-71
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291704
RP-U800 オレンジ
1.5
オレンジ
800
64-6603-72
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291713
RP-U1000オレンジ
1.75
オレンジ
1000
64-6603-73
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291729
RP-U400 グリーン
1
グリーン
400
64-6603-74
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291738
RP-U650 グリーン
1.25
グリーン
650
64-6603-75
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291747
RP-U800 グリーン
1.5
グリーン
800
64-6603-76
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291756
RP-U1000グリーン
1.75
グリーン
1000
64-6603-77
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。