曜日別特売

ラウンドポスト 93台座 小径台座

ラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロスラウンドポスト 93台座 小径台座 - グリーンクロス

ベース径が93mmのスリムタイプです。ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。

用途道路や駐車場などの視認誘導標です。幅(mm)93内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安2g、排水性舗装24g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54291765RP-C400 オレンジ1オレンジ40064-6603-78
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291774RP-C650 オレンジ1.25オレンジ65064-6603-79
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291783RP-C800 オレンジ1.5オレンジ80064-6603-80
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291799RP-C1000 オレンジ1.75オレンジ100064-6603-81
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291808RP-C400 グリーン1グリーン40064-6603-82
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291817RP-C650 グリーン1.25グリーン65064-6603-83
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291826RP-C800 グリーン1.5グリーン80064-6603-84
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291835RP-C1000 グリーン1.75グリーン100064-6603-85
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする