グリーンクロス
ラウンドポスト 250台座 着脱一本脚
ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
用途
道路や駐車場などの視認誘導標です。
付属品
ベース・ポスト固定セットピン×2
幅(mm)
250
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※接着剤・専用アンカーは別売りです。専用接着剤を使用してください。
※接着剤目安2g、排水性舗装24g。
※ライン上の際は、接着剤・アンカーの併用をお願いします。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
400
650
800
1000
色
オレンジ
グリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54291923
RP-U400-25 オレンジ
400
オレンジ
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291939
RP-U650-25 オレンジ
650
オレンジ
1.25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291948
RP-U800-25 オレンジ
800
オレンジ
1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291957
RP-U1000-25オレンジ
1000
オレンジ
1.75
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291966
RP-U400-25 グリーン
400
グリーン
1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291975
RP-U650-25 グリーン
650
グリーン
1.25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291984
RP-U800-25 グリーン
800
グリーン
1.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54291993
RP-U1000-25グリーン
1000
グリーン
1.75
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る