グリーンクロス
パックコーン
折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。
用途
伸縮式コーン
色
オレンジ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54292185
H450 PC450
450
1
240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54292194
H700 PC700
700
2
330
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。