曜日別特売

LEDワークライト

LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)
(1件のレビュー)

小型・軽量で使いやすい!

材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54297889BMS-L48
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54297889
2021-10-22
用途: フォークリフト
沢村建設業・工事業

とても明るくて良い商品です。
後は寿命がどれくらいかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする