IDEC(和泉電気)
Φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
仕様
●接触抵抗(MΩ):50以下(初期値)
材質
銀に金・クロスバー接点
色
赤
保護構造
操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)
端子形状
M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
250
照光種別
非照光式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm
2
)
0.75~1.25以下(AWG18~16)
外観
大形(Φ40)ボタン
定格通電電流(A)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メイン接点
モニタ接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54299063
XN1E-BV411MR
1b
1a
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54299054
XN1E-BV402MR
2b
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください