曜日別特売

双眼鏡 ACULON T02 10x21

双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21 - Nikon(ニコン)

あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。

幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54297977T02 10x21 BK
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする