双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25

双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25 - Nikon(ニコン)

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。

幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54297986Sportstar8-24x25 WHホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
54297995Sportstar8-24x25 BKブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
54298004Sportstar8-24x25 DBLダークブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする