サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット DB-13-F
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
2.5(MAX)
ナット二面幅(mm)
8
色(本体)
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54298038
DB-13-F-OR
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください