サトーパーツ
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)、W(白)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54298065
DB-40-FL-BR
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください