個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式

個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 - 理研計器個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 - 理研計器個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 - 理研計器
仕様
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持
パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持
マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)
乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
検知範囲
硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)
二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)
()内は:サービスレンジ
警報設定値
(任意設定可)
[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm
[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
付属品プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付保護等級IP66/68(2m、1h)相当機能データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)検知原理硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)表示内容各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄検知範囲(基準レンジ(1デジット))硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54298117GX-3RPRO B00E3E4L1
155,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする