個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ

個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器個人装着型硫化水素計 HS-04シリーズ - 理研計器

個人装着型(小型)
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

検知対象ガス硫化水素表示範囲0.0-200.0ppm測定範囲(ppm)0.0~30.0サンプリング方式拡散式検知原理定電位電解式保護等級IP66/67相当分解能(ppm)0.1(0.0-30.0)/1.0(30.0-200.0)質量(g)約93外形寸法D(mm)約24外形寸法W(mm)約54外形寸法H(mm)約67機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示範囲
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54298135HS-04 001台0.0-200.0ppm単4形アルカリ乾電池2本
68,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746564HS-04 00 トレーサビリティ証明書付1台0.0-200.0ppm単4形アルカリ乾電池2本
78,000
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893469HS-04 011個0.0-200.0ppm単4形Ni-MH電池(エネループ)2本
68,000
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする