モノタロウ

グリースニップル A型 黄銅メッキ付

グリースニップル A型 黄銅メッキ付 - モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付 - モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付 - モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付 - モノタロウ
(14件のレビュー)

グリス注入用グリスニップルです。

用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅内容量1パック(10個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ寸法
寸法L(mm)
ボルト2面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877823MA-1/8PT-M-10P1/8PT2010
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54877839MA-M6×1.0-M-10PM6×1.014.28
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54877839
2025-09-24
用途: ハンマーナイフの欠落部品の取付

ネジピッチが2種類あり、本品が適合、グリスアップがスムーズにできるようになりました。メッキなので耐久性も鋼製よりいいかと。

2025-08-25
用途: 電動機他の軸受グリースニップル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

金額の張る商品ではありませんが、この価格はありがたいです。土日発注にして、割引も利用しました。
品質としては、長く使用しないとわかりませんが、問題なく交換できており、大丈夫だと思います。

対象商品 : 54877839
2025-09-24
用途: 機械のメンテナンス
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

コンバインのキャタピラクローラーにグリスニップルの交換。グリス注入後漏れも無く良好です。

2025-08-19
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

グリースニップル A型 M8ソケットを探していたので購入しました。ホームセンターにはM7ソケットしか置いていませんでした。ニップルは黄銅制なので固着すると苦労するのでM8ソケットの方がよいです。

2025-05-30
用途: 作業機のグリス
農・林・水産業

今付いているもののサイズがわからないので、とりあえずいろいろな種類を買いそろえておく。それができる値段設定。消耗品は安いもので良い。

2025-02-11
用途: 中古バックホーのメンテナンス
農・林・水産業

中古で購入したバックホーのグリースニップルが錆びていたり、塗料で詰まっていたりしたので、交換用に使いました。価格による違いがあるのかわかりませんが、安価でも問題なく使えています。ただ、元から付いていたのと比べるとグリスガンの食いつきが良く、外すのに少し苦労します。そのぶん、給脂中は押さえていなくても外れなくて楽なのですが。

2025-05-23
用途: 機械設備のメンテナンス
株式会社双翔製造業

使用していた物と、同じなので特に変化は無い、問題ない。

対象商品 : 54877839
2024-01-21
用途: 機械のメンテナンス
製造業

本体への装着感や機能面でも問題なく、普通に使えています。これまでニップルが傷むことが何度かあったので、安価でまとめ買いでき助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする