マスクインナー

マスクインナー - 小松マテーレマスクインナー - 小松マテーレ
(1件のレビュー)

光の力でウイルス低減!
このインナーに使用されている素材(生地)は、小松マテーレが開発した「ウイルスシールド(R)」です。
「99%低減インナー」で安心感アップ。
「ウイルスシールド(R)」は室内光でもウイルスの感染力を低減する画期的な技術、
インフルエンザウイルスの接触試験にて、6時間で99%の低減効果を確認しております。

成分抗菌材:酸化タングステン光触媒材質ポリエステル形状平型構造1層対象本体マスクに準ずるグリーン購入法適合内容量1セット(5枚)
注意
※基本本体マスクに準じる。
※水での手洗いにより繰り返しご使用頂けます。
※肌への異常、肌にあわない場合は使用を中止してください。
※感染を完全に防ぐものではありません。
※白い粉状のものが見られる場合がございますが、ポリエステル繊維につき問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54336233-
オープン2,000
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り191点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54336233
2020-07-13
用途: 外出時(特に人混みの中に入る時)

若干苦しいですが安心感があるのでこのまま使い続けます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする