カンダ[厨房用品]
メタル丼シリーズ 徳利
材質
ステンレス(SUS304)
色
つや消し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54338839
387330
Baby
180
1合
205×70×73
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
5日以内出荷
54338848
387329
Jr
270
1.5合
163×70×73
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
5日以内出荷
54338857
387328
レギュラー
360
2合
122×70×73
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください