曜日別特売

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 - ニチフ
(7件のレビュー)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

全77種類を絞り込む
内容量
77種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
幅(mm)
全長(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d2(Φmm)
難燃性
UL規格取得
CSA規格取得
端子形状
材質(絶縁体)
材質(端子)
材質(スリーブ)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54336319TMEX 0.3Y-2-YEL1箱(100個)0.2~0.55.217.52.82.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336328TMEX 0.3Y-3.5N-CLR1箱(100個)透明0.2~0.55.820.52.83.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57555786TMEX 0.3Y-3.5N-YEL1箱(100個)0.2~0.55.820.52.83.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556136TMEX 0.3Y-3-CLR1箱(100個)透明0.2~0.55.217.52.83.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57555795TMEX 0.3Y-3-YEL1箱(100個)0.2~0.55.217.52.83.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336355TMEX 0.3Y-4N-YEL1箱(100個)0.2~0.56.420.52.84.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336364TMEX 0.3Y-5-YEL1箱(100個)0.2~0.58212.85.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57555829TMEX 1.25Y-3-CLR1箱(100個)透明0.3~1.655.820.54.13.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336513TMEX 1.25Y-3-YEL1箱(100個)0.3~1.655.820.54.13.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57555838TMEX 1.25Y-3L-RED1箱(100個)0.3~1.656.221.54.13.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57555847TMEX 1.25Y-3N-CLR1箱(100個)透明0.3~1.655.821.54.13.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336443TMEX 1.25Y-3.5-BLU1箱(100個)0.3~1.655.820.54.13.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57555804TMEX 1.25Y-3.5-CLR1箱(100個)透明0.3~1.655.820.54.13.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57555813TMEX 1.25Y-3.5-RED1箱(100個)0.3~1.655.820.54.13.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336459TMEX 1.25Y-3.5-YEL1箱(100個)0.3~1.655.820.54.13.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57555874TMEX 1.25Y-4M-RED1箱(100個)0.3~1.658.121.94.14.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54336529TMEX 1.25Y-4S-BLU1箱(100個)0.3~1.65721.94.14.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57555883TMEX 1.25Y-4S-CLR1箱(100個)透明0.3~1.65721.94.14.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556154TMEX 1.25Y-4S-RED1箱(100個)0.3~1.65721.94.14.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57555908TMEX 1.25Y-6-CLR1箱(100個)透明0.3~1.651124.54.16.4UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57555917TMEX 1.25Y-6-RED1箱(100個)0.3~1.651124.54.16.4UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57555953TMEX 2Y-3-BLU1箱(100個)1.04~2.635.921.34.53.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57555969TMEX 2Y-3-CLR1箱(100個)透明1.04~2.635.921.34.53.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57555944TMEX 2Y-3.5S-BLU1箱(100個)1.04~2.635.821.34.53.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57555926TMEX 2Y-3.5-BLU1箱(100個)1.04~2.636.421.34.53.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57555935TMEX 2Y-3.5-CLR1箱(100個)透明1.04~2.636.421.34.53.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57556163TMEX 2Y-3.5-RED1箱(100個)1.04~2.636.421.34.53.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57556179TMEX 2Y-3.5-YEL1箱(100個)1.04~2.636.421.34.53.7UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57555978TMEX 2Y-4-BLU1箱(100個)1.04~2.63821.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57555987TMEX 2Y-4-CLR1箱(100個)透明1.04~2.63821.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57555996TMEX 2Y-4N-BLU1箱(100個)1.04~2.636.421.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57556005TMEX 2Y-4S-BLU1箱(100個)1.04~2.63721.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57556014TMEX 2Y-4S-CLR1箱(100個)透明1.04~2.63721.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57556188TMEX 2Y-4S-RED1箱(100個)1.04~2.63721.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57556197TMEX 2Y-4S-YEL1箱(100個)1.04~2.63721.54.54.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57556023TMEX 2Y-6-BLU1箱(100個)1.04~2.631225.56.44.5UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57556039TMEX 2Y-6-CLR1箱(100個)透明1.04~2.631225.56.44.5UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31517448TMEX2Y-8-BLU1袋(100個)1.04~2.631427.58.44.5UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57556048TMEX 3.5Y-4-CLR1箱(50個)透明2.63~4.68266.34.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,245
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556057TMEX 3.5Y-4-YEL1箱(50個)2.63~4.68266.34.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,245
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556066TMEX 5.5Y-4-CLR1箱(50個)透明2.63~6.64925.76.84.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556075TMEX 5.5Y-4-YEL1箱(50個)2.63~6.64925.76.84.3UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556084TMEX 5.5Y-5-YEL1箱(50個)2.63~6.64925.76.85.2UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57556093TMEX 5.5Y-6-YEL1箱(50個)2.63~6.6412.532.76.86.4UL94V-0先開形ポリカーボネート無酸素銅(電気すずメッキ)無酸素銅管(電気すずメッキ)-40~+120
1,435
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89569488TMEX 1.25Y-2.5-RED1セット(100個)--17.2-----Y形----
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89569603TMEX 1.25Y-3-RED1セット(100個)--20.5-----Y形----
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89569673TMEX 1.25Y-4N-CLR1セット(100個)透明--21.9-----Y形----
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89569725TMEX 1.25Y-5-RED1セット(100個)--23-----Y形----
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89569917TMEX 2Y-5-BLU1セット(100個)--21.5-----Y形----
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57556145TMEX 1.25Y-3N-RED1箱(100個)0.3~1.655.821.54.13.2UL94V-0--先開形----
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 自動制御装置の外線ケーブルの接続
卸売・小売業

0.3サイズは店頭であまり見ないので気が付いた時に買えて助かります。

対象商品 : 57555838
2024-05-20
用途: アース線敷設
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。ただ100個もいらないのでラインナップが多すぎて見つけられないだけかもしれないですが、もう少し少ない商品があってもいいかもしれないです。

2025-02-05
用途: 端子圧着
製造業

製品は全く問題ありません。すぐに届いたことに感謝いたします。

対象商品 : 57555883
2023-11-24
用途: ケーブル用
製造業

見つからなかった透明カバー型が見つかって大変助かった。

対象商品 : 57555944
2022-07-25
用途: 電気配線の省力化
株式会社オーレックス

裸圧着端子に比べて、絶縁スリーブを別に扱わずに済む(但し圧着工具は専用のものが必要)ので、絶縁スリーブに表記する必要が無ければ、こちらのほうが圧倒的に省工数で済む。
カラバリも豊富で使いやすい。

対象商品 : 57555813
2022-10-26
用途: 製品制作

安心のニチフ です。
いつもの様に作業出来て良かったです。

対象商品 : 57555996
2021-09-12
用途: 電源ケーブルとコンセント端子接続用など

ニチフは安定の品質。ただTMEXになってから、これまで使っていた圧着ペンチが使えなくなった点はいただけないので★4つです。
それにしても、2Y-4Nのそれも青なんて数件ホムセンを探したが扱っておらず、モノタロウの幅広い品揃えにいつも助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする