TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アイボルト(M22×L34)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
590
寸法L(mm)
34
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
81
寸法D2(Φmm)
44
寸法W(mm)
32
寸法D3(Φmm)
18.5
寸法M(mm)
22
寸法H1(mm)
84
寸法h(mm)
18
寸法H2(mm)
43
寸法D4(Φmm)
40
タキゲンコード
11620
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54340528
B-1130-22
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください