曜日別特売

ステンレス アイボルト(M30×L55)

ステンレス アイボルト(M30×L55) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M30×L55) - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54340537B-1130-36
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする