DENSAN(デンサン/ジェフコム)
木工ドリル(ロングタイプ)
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ
六角シャンク
先端形状
先ねじ式
シャンク幅(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトドライバー(18V以上推奨)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54345008
DG-12LS
12
6.35
250
180
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
54345017
DG-15LS
15
6.35
300
230
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
54345026
DG-18LS
18
6.35
310
230
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください