曜日別特売

抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート

抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート - まつうら工業

抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。

用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※サイズは仕上り寸法ですがフィルムの性質上、若干の伸び縮みがあります。突起のあるものに触れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54347293E-1300FK-0918約1800約900
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
54347309E-1300FK-1827約2700約1800
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする