曜日別特売

エルボ KQB2L

エルボ KQB2L - SMC
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54391626KQB2L01-006.313.6319.38.3
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
54391671KQB2L04-007.414.64.220.59.1
1,100989
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
54391732KQB2L06-001116.611.42311.4
1,500839
839
923(税込)
当日出荷
54391827KQB2L07-0011.516.711.423.211.7
1,8701,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54391872KQB2L08-0020.220.121.629.113.7
2,3001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54391967KQB2L09-0020.220.121.629.113.7
1,8701,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54391976KQB2L10-0029.62235.231.716.6
2,8501,598
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
54392082KQB2L11-0028.221.435.231.116
2,9202,698
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
54392134KQB2L12-0037.124.650.23518.7
3,8002,198
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
54392222KQB2L13-0041.724.950.235.319.6
4,0203,298
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392256KQB2L16-0059.728.810040.524.6
6,7003,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り4点です
54392301KQB2L23-006.313.6319.38.3
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする