曜日別特売

SPG 壁用点検口

SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口 - SPG(サヌキ)
(5件のレビュー)

下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。

用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト内容量1台
注意
※壁専用の点検口です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
開口寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438047WH-200(壁面施工開口)234×234(内枠ボード)216×216-200×200
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
54438056WH-300-(内枠ボード)316×316(壁面施工A)334×334300×300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
54438065WH-200MD-(内枠ボード)216×216(壁面施工A)234×234200×200
オープン
取扱い終了
54438074WH-300MD-(内枠ボード)316×316(壁面施工A)334×334300×300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁用点検口(MDF付) 紹介動画 取付けに工具がいらない!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 配管工事
アオキ建装

取り付けやすかった、気密性も有り今後使用したいと思います。

2025-08-25
用途: 壁用点検口

設置が容易な様に設計されており施工が楽。
ただ、扉のロック機構が使い辛いのが欠点に感じた。

対象商品 : 54438047
2024-06-26
用途: 壁面の点検口として
waka103 その他業種

樹脂製(固定ボルト、ボードロックなども樹脂製)で、加工精度が良い。取扱説明書:分かり易い。

対象商品 : 54438056
2022-09-02
用途: 配管点検口用
電気・ガス・熱供給・水道業

壁で漏水したため、点検口を付けることになりましたが、
値段が安いのと付けやすいので重宝します。

対象商品 : 54438047
2021-02-02
用途: 雨戸の開閉
建設業・工事業

リフォームの際に雨戸の操作のために取り付けました。開閉がしにくく毎回爪をねじ込んでます。もう少し開きやすくして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする