ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ

ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ - SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ - SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ - SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ - SPG(サヌキ)
(1件のレビュー)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!

用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196内容量1台
注意
※2・SP-9 と2・SP-12には、補強ベルトがついています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅A(mm)
高さ(C)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
544382662・SP-6600520
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
544382752・SP-9900520
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
544382842・SP-121200520
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54438266
2023-07-05
用途: キッチン上の水切り棚として

こちらの水切り棚はもう何回も購入し設置しております。
ステンレス製ですので、錆にも強くサイズ的にもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする