SPG リーフ棚柱

SPG リーフ棚柱 - SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱 - SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱 - SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱 - SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱 - SPG(サヌキ)SPG リーフ棚柱 - SPG(サヌキ)

サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。
気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。
またアルミ製でカット切断も容易にできます。
20ミリ間隔で棚板調整が可能。
上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。
棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。

用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材仕上アルマイト処理/電着塗装厚さ(mm)2.7長さL(mm)1820本体幅(mm)13内容量1箱(60本)
注意
※棚板1枚あたりの安全荷重50kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
厚さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438318LA-30118202.713シルバー
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
54438327LA-30218202.713ホワイト
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438336LA-30318202.713ブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手軽にDIY 収納棚に最適な棚柱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする