曜日別特売

フラッシュ棚柱

フラッシュ棚柱 - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱 - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱 - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱 - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱 - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱 - SPG(サヌキ)

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。

用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14内容量1箱(40本)
注意
※取付ビスは別途ご用意下さい(推奨サイズ:皿木 Φ2.7×25)
※棚板1枚あたりの安全荷重30kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438424LA-5011820ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
54438433LA-5021820ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
54438449LA-5031820ナチュラルブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする