SPG(サヌキ)
MWフラッシュ棚受(重量用)
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途
サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。
材質
本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
棚受け金具
棚柱用
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54438555
LA-411
ブラック
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54438564
LA-412
ホワイト
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54438573
LA-413
ナチュラルブラウン
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください