曜日別特売

フラッシュ棚柱セット

フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)フラッシュ棚柱セット - SPG(サヌキ)
(2件のレビュー)

1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。

用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)内容量1セット
注意
※取付ビスは別途ご用意下さい(推奨サイズ:皿木 Φ2.7×25)
※棚板1枚あたりの安全荷重30kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)
※エンドキャップ装着時(棚柱上下に装着)の全長は1824mmになります。
※棚板は別途ご用意お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54438616LA-501SET棚柱(化粧カバー付)LA-501 L=1820 (4本、4枚)/ 棚受LA-511(24個)/ エンドキャップLA-521(8個)/ ビス(48本)ブラック64-5240-86
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
54438625LA-502SET棚柱(化粧カバー付)LA-502 L=1820 (4本、4枚)/ 棚受LA-512(24個)/ エンドキャップLA-522(8個)/ ビス(48本)ホワイト64-5240-87
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54438634LA-503SET棚柱(化粧カバー付)LA-503 L=1820 (4本、4枚)/ 棚受LA-513(24個)/ エンドキャップLA-523(8個)/ ビス(48本)ナチュラルブラウン64-5240-88
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54438625
2024-08-07
用途: クローゼット改装
アムール阿佐ヶ谷

ウォーキングクローゼットの改装用に使いました きっちり棚がおけます

対象商品 : 54438625
2021-11-21
用途: 棚設置
アムール阿佐ヶ谷

普通のガチャ棚と違い止める部分が固定できるのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする