曜日別特売

SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)

SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) - SDC TANAKA(SDC田中)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。
潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。
表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。
焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。
メンテナンス時の作業時間が短縮できます。
繰り返し使用することができます。
高温環境下(300℃)でも性能を維持します。

用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理種別全ネジ内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
ねじピッチ(mm)
材質
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54443857SCB-HBF-M5X8M580.8SUS316L全ネジ
オープン
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443866SCB-HBF-M5X10M5100.8SUS316L全ネジ
オープン
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443875SCB-HBF-M5X12M5120.8SUS316L全ネジ
オープン
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443884SCB-HBF-M5X16M5160.8SUS316L全ネジ
オープン
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443893SCB-HBF-M5X20M5200.8SUS316L全ネジ
オープン
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443909SCB-HBF-M5X25M5250.8SUS316L全ネジ
オープン
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443918SCB-HBF-M6X8M681SUS316L全ネジ
オープン
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443927SCB-HBF-M6X10M6101SUS316L全ネジ
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443936SCB-HBF-M6X12M6121SUS316L全ネジ
オープン
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443945SCB-HBF-M6X16M6161SUS316L全ネジ
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443954SCB-HBF-M6X20M6201SUS316L全ネジ
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443963SCB-HBF-M6X25M6251SUS316L全ネジ
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443979SCB-HBF-M8X16M8161.25SUS316L全ネジ
オープン
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443988SCB-HBF-M8X20M8201.25SUS316L全ネジ
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
54443997SCB-HBF-M8X25M8251.25SUS316L全ネジ
オープン
869
956(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444006SCB-HBF-M8X30M8301.25SUS316L全ネジ
オープン
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444015SCB-HBF-M8X35M8351.25SUS316L全ネジ
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444024SCB-HBF-M8X40M8401.25SUS316L全ネジ
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444033SCB-HBF-M8X45M8451.25SUS316L全ネジ
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444049SCB-HBF-M8X50M8501.25SUS316L全ネジ
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444058SCB-HBF-M10X25M10251.5SUS316L全ネジ
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444067SCB-HBF-M10X30M10301.5SUS316L全ネジ
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444076SCB-HBF-M10X35M10351.5SUS316L全ネジ
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444085SCB-HBF-M10X40M10401.5SUS316L全ネジ
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444094SCB-HBF-M10X45M10451.5SUS316L全ネジ
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444103SCB-HBF-M10X50M10501.5SUS316L全ネジ
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444119SCB-HBF-M10X55M10551.5SUS316L全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444128SCB-HBF-M10X60M10601.5SUS316L全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444137SCB-HBF-M10X65M10651.5SUS316L全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444146SCB-HBF-M10X70M10701.5SUS316L全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444155SCB-HBF-M12X25M12251.75SUS316L全ネジ
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444164SCB-HBF-M12X30M12301.75SUS316L全ネジ
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444173SCB-HBF-M12X35M12351.75SUS316L全ネジ
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444189SCB-HBF-M12X40M12401.75SUS316L全ネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444198SCB-HBF-M12X45M12451.75SUS316L全ネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444207SCB-HBF-M12X50M12501.75SUS316L全ネジ
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444216SCB-HBF-M12X55M12551.75SUS316L全ネジ
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444225SCB-HBF-M12X60M12601.75SUS316L全ネジ
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444234SCB-HBF-M12X65M12651.75SUS316L全ネジ
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444243SCB-HBF-M12X70M12701.75SUS316L全ネジ
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444259SCB-HBF-M12X75M12751.75SUS316L全ネジ
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444268SCB-HBF-M16X30M16302SUS316L全ネジ
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444277SCB-HBF-M16X35M16352SUS316L全ネジ
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444286SCB-HBF-M16X40M16402SUS316L全ネジ
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444295SCB-HBF-M16X45M16452SUS316L全ネジ
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444304SCB-HBF-M16X50M16502SUS316L全ネジ
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444313SCB-HBF-M16X55M16552SUS316L全ネジ
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444329SCB-HBF-M16X60M16602SUS316L全ネジ
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444338SCB-HBF-M16X65M16652SUS316L全ネジ
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444347SCB-HBF-M16X70M16702SUS316L全ネジ
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4063:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする