曜日別特売

SDCクリーン六角ボルト 半ネジ(SUS316L)

SDCクリーン六角ボルト 半ネジ(SUS316L) - SDC TANAKA(SDC田中)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。
潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。
表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。
焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。
メンテナンス時の作業時間が短縮できます。
繰り返し使用することができます。
高温環境下(300℃)でも性能を維持します。

用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。材質SUS316L表面処理プラズマ表面硬化処理種別半ネジ内容量1本
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
首下長(mm)
ねじピッチ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
ねじピッチ(mm)
六角対辺(mm)
頭部高さ(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54444374SCB-HBH-M10X40M10401.517726
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444383SCB-HBH-M10X45M10451.517726
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444399SCB-HBH-M10X50M10501.517726
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444408SCB-HBH-M10X55M10551.517726
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444417SCB-HBH-M10X60M10601.517726
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444426SCB-HBH-M10X65M10651.517726
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444435SCB-HBH-M10X70M10701.517726
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444444SCB-HBH-M12X40M12401.7519830
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444453SCB-HBH-M12X45M12451.7519830
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444469SCB-HBH-M12X50M12501.7519830
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444478SCB-HBH-M12X55M12551.7519830
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444487SCB-HBH-M12X60M12601.7519830
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444496SCB-HBH-M12X65M12651.7519830
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444505SCB-HBH-M12X70M12701.7519830
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444514SCB-HBH-M12X75M12751.7519830
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444523SCB-HBH-M16X50M16502241038
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444539SCB-HBH-M16X55M16552241038
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444548SCB-HBH-M16X60M16602241038
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444557SCB-HBH-M16X65M16652241038
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444566SCB-HBH-M16X70M16702241038
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444575SCB-HBH-M16X75M16752241038
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
54444584SCB-HBH-M16X80M16802241038
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする