ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1質量(g)2600電源AC100V(50/60)HZ定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367消費電力量(Wh)55アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1画面サイズ24型画素数1366×768省エネ基準達成率(%)120待機電力(W)0.5以下音声出力3W+3WLAN設定LANポート(RJ45)×1チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル内容量1台