広視界/サイドウインドーで作業性向上
液晶部が開閉可能なフリップアップマスク
4カ所のセンサーでアーク光を感知
ワイドバンドフィルターでクリアな視界
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
HDVプレート採用で鮮明な視界
熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減
キャップ型ヘッドバンド
装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!
長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用
サイドウインドー
左右に配置したサイドウインドーで視界が広がります。
フリップアップマスク
液晶部を跳ね上げ可能
ワイドバンドフィルター
クリアな画面!鮮明な視界!
種類溶接面(かぶり式)遮光度溶接前:#3、WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)、CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)遮光速度(秒)1/25000戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0) 11段階調整感度0~10 11段階調整モード【INFO】トータル溶接時間(ARC TIME)、溶接回数(ARC COUNT)機能【Auto-ON/OFF】メモリー機能(MEMO 1 , 2)、アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用視野97mm×60mm内容量1個