レインボーマスク INFO-1500GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54486259 品番INFO-1500GW-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広視界/サイドウインドーで作業性向上
液晶部が開閉可能なフリップアップマスク
4カ所のセンサーでアーク光を感知
ワイドバンドフィルターでクリアな視界
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減
HDVプレート採用で鮮明な視界
熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減
キャップ型ヘッドバンド
装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!
長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用
サイドウインドー
左右に配置したサイドウインドーで視界が広がります。
フリップアップマスク
液晶部を跳ね上げ可能
ワイドバンドフィルター
クリアな画面!鮮明な視界!

種類溶接面(かぶり式) 遮光度溶接前:#3、WELD:#8〜#13(#0.5単位/11段階切替)、CUT:#5〜#8(#0.5単位/7段階切替)、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8〜#13(#0.5単位/11段階切替) 遮光速度(秒)1/25000 戻り速度(秒)0(0.1)〜10(1.0) 11段階調整 感度0〜10 11段階調整 モード【INFO】トータル溶接時間(ARC TIME)、溶接回数(ARC COUNT) 機能【Auto-ON/OFF】メモリー機能(MEMO 1 , 2)、アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF 使用温度範囲(℃)-10〜55 電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用 視野97mm×60mm 質量(g)669 種別ヘルメット取付型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする