コンドル 客室カート

コンドル 客室カート - CONDOR(山崎産業)コンドル 客室カート - CONDOR(山崎産業)

客室や廊下など、狭い場所でも作業がしやすい幅500mmのスリムなデザイン。
付属のソフトカバーを取り付けると内装を傷つけにくくなります。

付属品ソフトカバー材質スチールパイプクロームメッキタイプフレーム(ソフトカバー付)耐荷重(kg)40キャスター径(Φmm)100アズワン品番64-5103-37収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×1050×920荷台寸法(奥行)(mm)1050使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1050×920内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486968CA753-000X-MB
73,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする